Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la bateríaAAA
- Diámetro/Ancho del cuerpo2.55 pulg.
- Diámetro/Ancho de la cabeza1.86 pulg.
Details
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Química de la bateríaAlcalina
- Características del hazLáser
- Color del cuerpoVerde
- Material del cuerpoPlástico
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaDoble (LED/Xenón)
- Emisión de luz completa18 (blanco) lm, 4 (verde) lm
- Características de diseñoCabezal giratorio
- Material de la correa para la cabezaElástico
- Ángulo giratorio del cabezal90 °
- Tipo de accesorio de faroFijación de casco, correa horizontal
- Color de bombilla LEDVerde, blanco
- Salida de luz máxima18 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento150 h
- Número de baterías3
- Número de LED3
- Número de modos de luz3
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaResistente al agua
- Estándares cumplidosCE
- TipoFaro
- UPC_NO080926610514
Descripción general
Descripción del fabricante
61051 FARO TRIDENTE AMARILLO CON AJUSTE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad