Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la bandeja10-1/2 x 10-1/2 x 3 pulg.
- Altura de la bandeja3 pulg.
- Longitud de la bandeja10-1/2 pulg.
- Ancho de la sartén10-1/2 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete12 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.22(a)(2)
- Material de rellenoPolipropileno
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- Cantidad del paquete16
- Color de la bandejaNegro
- Color de la almohadaGris
Descripción general
Descripción del fabricante
DPU-16 GOTEO EN BANDEJA 10.5"X10.5" 16/CA