Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbentePesado
- Dimensiones19 x 15 pulg.
- Longitud19 pulg.
- Ancho15 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete26.3 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.107(b)(3), 29 CFR 1910.107(g)(2), 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2)
- ColorGris
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete100
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoAlmohadilla
Descripción general
- Las almohadillas universales para alfombras FineFiber agarran el suelo y absorben aceites, refrigerantes, disolventes y agua donde camina para mantener los suelos secos y seguros
- Las capas superior e inferior de FineFiber están fabricadas con hebras de fibra densamente tejidas de pequeño diámetro para aumentar la superficie, lo que permite que la alfombra agarre el suelo y la asegure para caminar de forma más segura
- Aplicación universal para aceite, refrigerantes, disolventes y agua
- La alfombrilla FineFiber tiene una capa de polipropileno fundido soplado encerrado ultrasónicamente entre dos capas FineFiber
- Los hoyuelos unidos por ultrasonidos añaden potencia y resistencia de absorción rápida
- La construcción de 3 capas proporciona durabilidad a la alfombra para resistir el tráfico de pies pesados para un desgaste más largo y menos cambios
- Las fibras de polipropileno fundido fundido de gran diámetro crean una capa interna de alto aislamiento que absorbe rápidamente grandes volúmenes de líquido
- Construcción pesada que ofrece la mayor absorción
- Las almohadillas están perforadas verticalmente a 7.5", lo que le permite ahorrar dinero al desprender solo lo que necesita