Motion
NPR300S-GR
Rollo de pasarela, aplicación: universal, capacidad absorbente por paquete: 54gal, material: polipropileno
Artículo MI #04286341
No. Fabricante NPR300S-GR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rollo de pasarela, aplicación: universal, capacidad absorbente por paquete: 54gal, material: polipropileno
Artículo MI #04286341
No. Fabricante NPR300S-GR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material absorbente
    Pesado
  • Dimensiones
    300 pies x 36"
  • Longitud
    300 pies
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    54 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Universal
  • Normativas de listado de aprobación
    29 CFR 1910.107(b)(3), 29 CFR 1910.107(g)(2), 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Material de apoyo
    Poliespalda
  • Color
    Gris
  • Líquidos absorbidos
    Refrigerantes, aceites, disolventes, agua
  • Material
    Polipropileno
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Alfombrillas absorbentes para pasarelas
  • Tipo
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
NPR300S ROLLO ABSORBENTE DE ACEITE Y AGUA 36"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo