Motion
WP100M
Almohadilla absorbente - Material de polipropileno, color blanco, 15 pulg. de ancho, 19 pulg. de largo, capacidad de absorción de 26.7 gal por paquete, 100 por paquete
Artículo MI #04286347
No. Fabricante WP100M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla absorbente - Material de polipropileno, color blanco, 15 pulg. de ancho, 19 pulg. de largo, capacidad de absorción de 26.7 gal por paquete, 100 por paquete
Artículo MI #04286347
No. Fabricante WP100M

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material absorbente
    Medio
  • Dimensiones
    19 x 15 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Ancho
    15 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    26.7 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Sólo aceite
  • Normativas de listado de aprobación
    29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Color
    Blanco
  • Líquidos absorbidos
    Aceites
  • Material
    Polipropileno
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Almohadilla

Descripción general

Descripción del fabricante
WP100M ALMOHADILLA DE ACEITE ABSORBENTE 1/4"X15"X19"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo