Motion
2920/EG
Guantes de nitrilo desechables, sin polvo con agarre texturizado, 5 mil
Artículo MI #04286375
No. Fabricante 2920/XL
Precio18.08 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nitrilo desechables, sin polvo con agarre texturizado, 5 mil
Artículo MI #04286375
No. Fabricante 2920/XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio18.08 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    36.83 cm
  • Grosor
    4.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos
  • Marca
    Ambi-dex
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción
    Un guante muy versátil para usar en una amplia gama de aplicaciones para una protección ligera de las manos contra líquidos y residuos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes desechables
  • Grado alimentario
    No
  • Grado
    Industrial
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662909292032
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "PosiShield ℮"
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, 29 CFR 1910.138
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    662909292032

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DISPO DE NITRILO 2920/XL 5 MIL BLK
  • El color negro oculta la suciedad y proporciona contraste para manipular material de color más claro
  • Resistencia económica a las perforaciones con gran comodidad, destreza y sensibilidad táctil
  • El agarre texturizado proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • No contiene proteínas de látex de caucho natural
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales de contacto con alimentos, 21 CFR 177.2600
  • Grado industrial: para uso no médico