Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones
- Tamaño de la rosca de salida1-1/16 in
Detalles
- Fluidos compatiblesCombustible diésel, gasolina, disolventes, fluidos a base de agua, ácidos débiles, anticongelante
- Características y beneficios• Tubo de aspiración de acero de 42"
- Caudal2304 oz/rev
- Tipo de lubricaciónAceite
- Número de Upc del fabricante028893553038
- MaterialHierro fundido
- Material de la bombaHierro fundido
- Tipo de bombaBomba giratoria
- UPC_NO028893553038
Descripción general
- Tubo de aspiración de acero de 42"