Motion
HUSTER R8 ZZ

SHUSTER CORP
SHUSTER R8 ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04287148
No. Fabricante SHUSTER R8 ZZ
Price$12.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER R8 ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04287148
No. Fabricante SHUSTER R8 ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$12.04/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3130 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.1250 pulg.
  • Overall Width  
    0.3125 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    R8ZZ COJINETE 0.5X1.125X0.3125
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER R8 ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5 in de diámetro exterior de 1.125 in, 0.3125 in de ancho, diseño recto, tipo apantallado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    HUSTER R8 ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    R
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
R8ZZ COJINETE 0.5X1.125X0.3125

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo