Motion
6G-8MJ XBULK

GATES RUBBER CO
6G-8MJ XBULK

71033616 Racor crimpable - 3/8 pulg. D.I. de manguera, #8 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #04287235
No. Fabricante 6G-8MJ XBULK
Precio18.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6G-8MJ XBULK

71033616 Racor crimpable - 3/8 pulg. D.I. de manguera, #8 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #04287235
No. Fabricante 6G-8MJ XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 8 JIC 37° Flare
  • Factor de corte de la manguera
    35.1 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3740 pulg.
  • Longitud total
    63 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Tamaño de la rosca
    3/4–16 AAG
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    MJ
  • Familia de conexiones de conexión
    Engaste a JIC
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075421962
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Número de puertos
    2
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075421962

Descripción general

Descripción del fabricante
6G-8MJ 7103-3616
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;