Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeOrificio pasante, estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2
Descripción general
- Cilindro de bloqueo del extremo compacto
- Tamaños de orificio: 20mm a 100mm
- 6 tipos de montaje disponibles
- Doble acción
- Capacidad de interruptor automático