Motion
CRBU2W15-90D
Actuador giratorio de doble paleta - Eje doble, montaje libre, ángulo de rotación de 90 °, tamaño de cuerpo de 15 mm
Artículo MI #04288123
No. Fabricante CRBU2W15-90D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Actuador giratorio de doble paleta - Eje doble, montaje libre, ángulo de rotación de 90 °, tamaño de cuerpo de 15 mm
Artículo MI #04288123
No. Fabricante CRBU2W15-90D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    15 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M5 x 0.8 hembras

Detalles

  • Tipo de actuador
    Doble paleta giratoria
  • Ángulo de rotación
    90 °
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Fuerza radial máxima
    15 N
  • Tipo de montaje
    Montaje libre
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.03 a 0.3 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBU2W15-90D ACTUADOR, MONTAJE GRATIS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"