Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa24 pulg.
- Ancho de la correa1/2 pulg.
- Longitud total24.0000 pulg., 610 mm
- Ancho general1.0000 pulg., 25 mm
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado
- Número de grano60
- Cantidad del paquete50
- Tipos de productosCinturón estrecho
- UPC_NO0616026790612