Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/8, 1/4 estándar
- Tipo de puerto de salida1/4 NPT hembra roscado
- Tamaño del tubo3/8 (OD) en
- Recorrido del posicionador de la válvulaNinguna
Detalles
- MediciónEntrada de medidor
- Medio de funcionamientoAire
- Tipo de tuberíaCodo
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Material del selloNitrilo
- Rosca estándarNPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
Descripción del fabricante
AS2211FG-N02-11S CONTROL
- Especificación de acero inoxidable para uso en ambientes corrosivos
- Disponible con puertos PT o NPT
- Accesorios de un solo toque
- Tipos de entrada y salida del medidor fácilmente determinados por el símbolo de dirección del flujo en el cuerpo de la resina
- Las roscas con y sin sellador están disponibles de serie
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad