Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50
- Caudal mínimo6.6 cfm
- Altura total11.63 pulg.
- Longitud total3.54 pulg.
- Peso2.20 lb
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteProtección
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)