Motion
FBVG75
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #04289289
No. Fabricante FBVG75
Precio21.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #04289289
No. Fabricante FBVG75

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Aplicación
    Solo para agua y aire.
  • Material de la bola
    Latón
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Serie
    FBVG
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
FBVG75 VÁLVULA DE BOLA 3/4" NPT LATÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo