Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre48 mm
- Diámetro exterior21.6 mm
- Peso0.16247 lb
- Tamaño del cable1.6 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12550
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.3800 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión