Motion
HP880TAB BO-3.25IN

REXNORD INC
HP880TAB BO-3.25IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #04289454
No. Fabricante HP880TAB BO-3.25IN
Precio41.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP880TAB BO-3.25IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #04289454
No. Fabricante HP880TAB BO-3.25IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.63 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    0.63 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Número de Upc del fabricante
    782934904646
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699113013

Descripción general

Descripción del fabricante
81410921 HP880BOTK3.25
  • HP880TAB BO TableTop® de 3.25 pulgadas de ancho con radio de flexión lateral ajustado moldeado en material marrón de alto rendimiento y ensamblado con pasadores de acero inoxidable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno