Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.28 pulg.
- Longitud total8.43 pulg.
- Ancho general5.28 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 108.0 [4.25] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 147.6 [5.81] Círculo de pernos. 127.0 [5.00] Diám. Piloto de montaje trasero. Llave reducida a 88.9 [3.50] diám. Por profundidad de 25.4 [1.00].
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de juntas tóricas SAE - Orificio de extremo, saliente fundido retirado
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento250 cc/rev
- Presión intermitente260 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo300 rpm
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de juntas tóricas SAE - Orificio de extremo, saliente fundido retirado
- Tipo de pieza de repuestoMotor
- Tipo de selloNinguna
- SerieSerie 4000
- Tipo de ejeCono
Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía