Motion
C22743
Broca de longitud para trabajos - Serie 1899 , 23/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #04289536
No. Fabricante C22743
Precio6.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1899 , 23/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #04289536
No. Fabricante C22743
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
Su precio$6.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    23/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    4-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    23/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    1899
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
C22743 1889 23/64 GP EMPLEO BLKOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo