Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.01 pulg.
- Diámetro1.3750 pulg.
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon
- Tipo de cerdasRecto
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas