Motion
PAK709
Sobreembalaje - Polipropileno de copolímero moldeado por inyección, dimensiones: 23 x 30 pulg.
Artículo MI #04289651
No. Fabricante PAK709
Precio195.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sobreembalaje - Polipropileno de copolímero moldeado por inyección, dimensiones: 23 x 30 pulg.
Artículo MI #04289651
No. Fabricante PAK709
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
Su precio$195.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    23 x 30 pulg.

Detalles

  • Material
    Copolímero de polipropileno moldeado por inyección
  • Número de tambores
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK709-WH TAMBOR DE ALMACENAMIENTO
  • El robusto sobreembalaje con clasificación UN está diseñado para soportar un manejo brusco. Garantizado.
  • Clasificación X para los grupos de embalaje I, II y III, por lo que es ideal para aplicaciones de embalaje reguladas, incluido el envío de residuos peligrosos por tierra, mar o ferrocarril
  • El material de polipropileno con inhibidores UV es duradero, ligero y resistente a los productos químicos
  • Los contenedores se pueden anidar cuando están vacíos para ahorrar espacio de almacenamiento
  • Diseñado y probado para soportar el abuso del envío para ayudar a mantener los residuos peligrosos contenidos de forma segura
  • Diseñado y dimensionado específicamente para bidones con fugas de hasta 16 galones
  • Dos orificios de escoba de 180 grados opuestos entre sí en la tapa permiten un apalancamiento positivo del 100 % para facilitar su apertura y cierre con un mango o barra de escoba
  • Los salientes y las asas integrados moldeados en el contenedor le permiten mover el sobreembalaje con una carretilla elevadora o a mano; la sujeción de pies en la base del tambor le permite mantener el tambor en posición de forma segura mientras abre o cierra la tapa
  • Aplique un sello a prueba de manipulaciones en los orificios de alineación de la tapa y el tambor para garantizar que el contenido no se vea alterado
  • Cuenta con un diseño mejorado de tapa y base para mayor resistencia y seguridad para apilar o si el tambor se cae accidentalmente

También puede gustarle