Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa7-1/2 pulg.
- TamañoS
- Tamaño de la cinturaDe 25 a 30 pulg.
Detalles
- Tipo de cierre de correaGancho y bucle
- Material de la correaElástico
- ColorNegro
- País de origenMMR
- DescripciónSoporte trasero elástico 1650 S Black Economy
- Grupo y claseSoportes
- Incluye1 Soporte posterior
- Línea de productosProFlex
- SerieSoportes traseros
- Tipo de suspensiónAjustable, desmontable
- TipoCinturón de soporte trasero con soportes
- UPC_NO720476110927
Descripción general
Descripción del fabricante
ESPALDA ELÁSTICA ECONÓMICA NEGRA DE 1650 S
- El ProFlex® 1650 Economy Elastic Back es un cuerpo 7.5-inch completamente elástico para un soporte extra firme. Diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de levantamiento adecuadas y, al mismo tiempo, mejorar la presión intraabdominal del cuerpo, alejando el estrés de la columna vertebral para aliviar el dolor de espalda. TALLA El soporte debe ajustarse perfectamente alrededor de las caderas con la parte delantera del ancho de los dos dedos debajo del ombligo. El cierre de velcro fácil de usar mantiene el cinturón bien sujeto mientras está en uso y se puede llevar encima o debajo de la ropa. Ajuste las correas de los tirantes para que se ajusten de forma segura a los hombros sin causar tensión. CÓMO FUNCIONA Los soportes de espalda ProFlex® proporcionan soporte lumbar y abdominal para levantar objetos pesados. Al apretar el cinturón de apoyo de la espalda se aumenta la presión intraabdominal del cuerpo y se aleja la tensión de la columna vertebral. Cuando el soporte de espalda está colocado correctamente, el trabajador tendrá soporte adicional para levantar objetos y es más probable que use la postura adecuada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver folleto
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver folleto
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver folleto
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver literatura