Motion
BFBL6CW
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #04290991
No. Fabricante BFBL6CW
Precio152.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #04290991
No. Fabricante BFBL6CW
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
Precio152.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro del cubo
    83 mm
  • Longitud a través del orificio
    30.3 mm
  • Separación de la unidad
    57.8 mm
  • Espaciado vertical del perno
    31.8 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abra la cubierta y el sello trasero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Cojinete de repuesto
    B6
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BFBL200CW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250167166

Descripción general

Descripción del fabricante
BFBL6CW 30MM FLG 3-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo