Motion
AP322
Delantal protector de alta resistencia 24x30 pulg. AP322
Artículo MI #04291629
No. Fabricante AP322
Precio425.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal protector de alta resistencia 24x30 pulg. AP322
Artículo MI #04291629
No. Fabricante AP322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$425.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13"
  • Grosor del material
    Doble capa
  • Peso del material
    Doble capa
  • Ancho
    7"

Detalles

  • Detalles adicionales
    "Depósito protector de alta resistencia de 24x30 pulgadas AP322"
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Servicio pesado
  • Tipo de prenda
    Delantal protector
  • Uso de la prenda
    Industrial
  • Número de Upc del fabricante
    815733012189
  • Material
    Supertejido
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Protección de brazos y cuerpo
  • Resistencia
    Corte, punción
  • UPC_NO
    815733012189

Descripción general

Descripción del fabricante
AP322 PROTECCIÓN DE DELANTAL PARA TRABAJOS PESADOS
  • Fabricado con material de la marca SuperFabric® para la mayor resistencia a los cortes disponible en la industria, ANSI/ISEA nivel A9 (en áreas mejoradas destacadas) Protección innovadora contra perforaciones industriales en áreas mejoradas de cables, metal, madera y vidrio Alta resistencia (doble capa) Ligera en comparación con alternativas Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron