Motion
TA01061
Juego de machos de roscar manual de acero de alta velocidad LTD TA01-Series , rango de tamaños de rosca de 3/8 – 16 a 3/8 – 16, 4 canales
Artículo MI #04292093
No. Fabricante TA01061
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar manual de acero de alta velocidad LTD TA01-Series , rango de tamaños de rosca de 3/8 – 16 a 3/8 – 16, 4 canales
Artículo MI #04292093
No. Fabricante TA01061
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    3/8 – 16
  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Tamaño de rosca más pequeño
    3/8 – 16
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    TA01
  • Tipo de toque
    Mano
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TA01061 JUEGO- 3/8"-16

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo