Motion
R3B-75-60
Solus® Rodillo de retorno recubierto de caucho - Eje de 0.7500 pulg., Diámetro del rodillo de 2.6400 pulg., Ancho del rodillo de 3.1500 pulg., Naranja, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #04292112
No. Fabricante R3B-75-60
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Solus® Rodillo de retorno recubierto de caucho - Eje de 0.7500 pulg., Diámetro del rodillo de 2.6400 pulg., Ancho del rodillo de 3.1500 pulg., Naranja, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #04292112
No. Fabricante R3B-75-60

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.2, 3.25 pulg./ 82.5 mm
  • Diámetro exterior
    67 mm / 2.64 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.6400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.1500 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.75 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Rodillo de retorno de la cadena del transportador.
  • Color
    Naranja
  • Material de recubrimiento
    Goma termoplástica
  • Brida
    No
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RODILLO DE DEVOLUCIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    787405204430
  • Material
    HDPE
  • Tipo de modelo
    Rodillo de retorno con goma
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Material del rodillo
    HDPE
  • Tipo de rodillo
    Rodillo recubierto de caucho
  • Serie
    R3B

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE DEVOLUCIÓN 32836RN / R3B-75-60
  • Devuelva el hélice con goma para la cadena y las correas. Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo