Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 oz
Detalles
- AplicaciónDetección de discontinuidades muy finas a finas, aplicaciones críticas, tras procesamiento secundario, inspecciones en servicio, aleaciones de alta resistencia
- CertificaciónAMS 2641, AMS 3046, ASTM E709, ASTM E1444, ASME, ISO 9934, MIL-STD-2132, MIL-STD-271, NAVSEA 250-1500-1, NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271
- ColorVerde fluorescente
- Hoja de datos del producto
Descripción general
- Listo para usar
- Indicaciones claras y brillantes bajo luz ultravioleta
- Suspensión a base de aceite de bajo mantenimiento
- Alta sensibilidad
- Excelente contraste fluorescente para una identificación rápida y una mejor calidad de inspección
- Excelente movilidad de partículas
- Buena estabilidad de dispersión
- Protege las piezas y el equipo contra la corrosión
- Gran consistencia de concentración
- Humedecimiento superior de la superficie
- Una cobertura uniforme de la superficie proporciona una mayor probabilidad de detección