Motion
Z2H426

Kappler
Z2H426

Mono químico - 2X-Large/3X-Large
Artículo MI #04292237
No. Fabricante Z2H426
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kappler
Z2H426

Mono químico - 2X-Large/3X-Large
Artículo MI #04292237
No. Fabricante Z2H426
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2X-Large/3X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cara elástica
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D751, ASTM F1001, CE Tipo 3
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Zitrón
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Sellado por calor y sellado con cinta

Descripción general

Descripción del fabricante
Z2H426GY2X3X 2X / 3X Z200 ZITRONES CUBIERTOS
  • Mayor nivel de protección gracias a una mayor resistencia a una gama más amplia de productos químicos y mayor resistencia física, lo que resulta especialmente valioso en aplicaciones en las que la eliminación es un problema

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo