Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso0.80 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaGris
- Material de la patilla de la monturaPunta de goma
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteHumo
- Familia de colores de lentesHumo
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteDoble
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosMirar
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Varillas dieléctricas de ajuste a presión
- Diseño elegante y ligero que ofrece un ajuste cómodo
- Lentes ópticamente correctas y sin distorsión
- La económica lente de base 9.75 envolvente doble proporciona un sellado orbital casi perfecto
- Lente protectora de policarbonato que proporciona resistencia a los impactos
- Cumple con las normas ANSI Z87.1+ y se ensambla en los EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver la documentación
Equipo de seguridad RadianEquipo de seguridad con Radian: guantes y gafas de alta visibilidad para que su equipo permanezca seguro.
Ver la documentación
Toallas de limpieza para lentes RadianExcelente para limpiar vidrio, plástico y policarbonato
Ver la documentación