Motion
9240
Anclaje para hormigón, material: antimonio/derivación, empotramiento mínimo: 1-1/2", tamaño de la rosca: 1/2-13"
Artículo MI #04292442
No. Fabricante 9240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anclaje para hormigón, material: antimonio/derivación, empotramiento mínimo: 1-1/2", tamaño de la rosca: 1/2-13"
Artículo MI #04292442
No. Fabricante 9240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Incrustación mínima
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.
  • Cizalla Ultimate 4000 Psi Hormigón
    4545 lb
  • Concreto de 4000 psi de tensión final
    3495 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Antimonio/Líder
  • Cantidad del paquete
    50

Descripción general

Descripción del fabricante
9240 TORNILLO DE LA MÁQUINA DE ANCLAJE 1/2-13

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno