Motion
7002-32-24-BS

Brennan
7002-32-24-BS

Adaptador recto - 2-1/2-12 UN, G - Rosca 1-1/2-11 , acero, longitud total 74.0
Artículo MI #04292704
No. Fabricante 7002-32-24-BS
Precio230.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7002-32-24-BS

Adaptador recto - 2-1/2-12 UN, G - Rosca 1-1/2-11 , acero, longitud total 74.0
Artículo MI #04292704
No. Fabricante 7002-32-24-BS
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
Precio230.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg., 2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg., 2 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    65.0
  • Longitud total
    74.0
  • Profundidad de la rosca
    45.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1-1/2-11

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
  • Rosca del extremo 1
    2-1/2-12 UN, G - 1-1/2-11
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
  • Rosca del extremo 2
    2-1/2-12 UN, G - 1-1/2-11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7002_BS

Descripción general

Descripción del fabricante
7002-32-24-BS MJ-MBSPP STRT MAR UNIDO

También puede gustarle