Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/8 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/8 pulg., 3/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal22.2
- Longitud total21.5
- Profundidad de la rosca8.5
- Tamaño de la rosca 23/8-19
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo hembra, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 11/8-27 NPTF, G - 3/8-19
- Estilo final 2Tubo hembra, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 21/8-27 NPTF, G - 3/8-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7042
Descripción general
Descripción del fabricante
7042-02-06 ADAPTADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad