Motion
PVH141R13AF30E232015001001AE010A

VICKERS BY DANFOSS
PVH141R13AF30E232015001001AE010A

611AK00362A Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 141 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #04292760
No. Fabricante PVH141R13AF30E232015001001AE010A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVH141R13AF30E232015001001AE010A

611AK00362A Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 141 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #04292760
No. Fabricante PVH141R13AF30E232015001001AE010A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2.50 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1/2-13 UNC-2B;1/2-13 UNC-2B

Detalles

  • Tipo de control
    Compensador de presión y flujo con detección de par
  • Desplazamiento
    141 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte inferior (tapón superior)
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 1.50 pulgadas de diámetro
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida
  • Rango del compensador de presión
    3278 a 3394 psi
  • Serie
    PVH

Descripción general

Descripción del fabricante
PVH141R13AF30E232015001001AE010A

También puede gustarle