Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbentePesado
- Dimensiones150 pies x 15"
- Longitud150 pies
- Ancho15 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete32 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.22(a)(2), ASTM E84-08, NFPA 99
- ColorAzul
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete1
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoAlfombrilla
Descripción general
- Libras por libra, nuestra alfombrilla más absorbente
- Sin zonas de fuga significa que la construcción consistente produce una alfombra sin manchas de luz para absorber el líquido de manera uniforme para una mejor absorción y retención
- Se mantiene unido, incluso al levantar o cambiar una alfombra completamente saturada
- Contiene un 75 % de fibras recicladas, ideal en situaciones en las que se desean o requieren productos ecológicos
- Absorbe aceites, refrigerantes, disolventes y agua; no se recomienda para ácidos, bases u otros líquidos corrosivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación