Motion
1606-ZZ
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.9063 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04292905
No. Fabricante 1606-ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.9063 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04292905
No. Fabricante 1606-ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9063 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    COJINETE 1606-ZZ
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1606-ZZ cuenta con 0.3750 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre apantallado doble, 0.9063 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    1606-ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106981299

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 1606-ZZ

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"