Motion
07660704015

Norton Abrasives
07660704015

Disco de lijado - 4.5000 in de diámetro de disco, 0 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #04293716
No. Fabricante 07660704015
Precio26.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
07660704015

Disco de lijado - 4.5000 in de diámetro de disco, 0 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #04293716
No. Fabricante 07660704015
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
Precio26.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Azul
  • Tipo de acoplamiento de disco
    5/8 - 11
  • Grado
    Extra grueso
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    07660704015

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA RÁPIDA 07660704015 4-1/2 X 5/8-11
  • El óxido de aluminio duradero proporciona una larga vida útil en aplicaciones de pelado agresivas
  • La unión de resina avanzada evita la pérdida, el enganche, el ranurado y el retrabajo
  • Construcción de red abierta para una carga mínima
  • Grano extra grueso para eliminar líneas de partición y óxido, y decapar recubrimientos en aluminio, fundición, hormigón, fibra de vidrio, compuestos, aceros al carbono, mampostería y piedra natural
  • Fabricante: Norton (Saint-Gobain)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo