Motion
14727
bombilla estándar (A) covRguard, tipo base: tornillo, tamaño base: E26, salida de luz: 480lm, potencia: 50W, color: blanco
Artículo MI #04294170
No. Fabricante 14727
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
bombilla estándar (A) covRguard, tipo base: tornillo, tamaño base: E26, salida de luz: 480lm, potencia: 50W, color: blanco
Artículo MI #04294170
No. Fabricante 14727
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la base
    E26
  • Diámetro total
    2-3/8 pulg.
  • Longitud total
    3.87 pulg.
  • Vataje
    50 W

Detalles

  • Tipo de base
    Tornillo
  • Vida útil de la bombilla
    1000 h
  • Forma de bombilla
    Estándar (A)
  • Color
    Blanco
  • Tipo de vidrio
    Esmerilado
  • Código de lámpara
    A19
  • Emisión de luz
    480 lm
  • Tecnología de iluminación
    Incandescente
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
50A/RS/130V 50 A/RS-130V LÁMPARA ENCAND RS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo