Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseE39
- Diámetro total3-1/2 pulg.
- Longitud total8-1/4 pulg.
- Vataje175 W
Detalles
- Número de balasto AnsiM57
- Tipo de baseTornillo
- Química de la bombillaHaluros metálicos
- Vida útil de la bombilla6000 h
- Forma de bombillaVela (CA)
- ColorBlanco
- Índice de representación del color65
- Temperatura del color4000 K
- Tipo de vidrioTransparente
- Código de lámparaED28
- Emisión de luz7900 lm
- Voltaje540 V