Motion
EW5/16
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.2500 pulg., separable
Artículo MI #04294891
No. Fabricante EW5/16
Precio32.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.2500 pulg., separable
Artículo MI #04294891
No. Fabricante EW5/16
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
Precio32.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1440 N
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    EW
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012802511604

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.EW-5/16-HLG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos