Motion
LVM105R-5C-6
Electroválvula - hembra, roscada, 24 V CC
Artículo MI #04296837
No. Fabricante LVM105R-5C-6
Precio81.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Electroválvula - hembra, roscada, 24 V CC
Artículo MI #04296837
No. Fabricante LVM105R-5C-6
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
Precio81.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1.4 mm
  • Altura total
    24.5 mm
  • Longitud total
    57.5 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    PEEK
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.03 (agua) Cv, 0.2 (aire) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.25 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    -75 kPa
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    -75 kPa a +0.25 MPa (aire, agua, agua pura, diluyente, líquido de limpieza)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tiempo de respuesta
    ≤10 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Consumo de energía del solenoide
    1.5 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 2005:1995, JIS B 8390:2000

Descripción general

Descripción del fabricante
LVM105R-5C-6 VÁLVULA QUÍMICA
  • Diámetro del orificio de LVM11: 1.5mm
  • Diámetro del orificio de LVM10: 1.4mm
  • Disponible con circuito de ahorro de energía que reduce el consumo de energía de retención a 1W
  • Tipos N.C. o N.A. de 2 puertos; tipo universal de 3 puertos
  • Opción de diafragma de EPDM, FKM o Kalrez®
  • Material de la pieza húmeda: PEEK o PFA (cuerpo/placa)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"