Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud del motor menos eje8
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C12.44 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso23 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.0/6.2-6.0 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricanteJ057
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856032249
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal o con el eje hacia abajo
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.4
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeFijo en el sentido de las agujas del reloj
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de uso general de 1 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56J , ODP
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856032249
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Cubierta antigoteo no incluida, consulte la sección Accesorios 56J = 416 eje roscado de acero inoxidable con cabestrillo Reinicio automático del protector térmico 56C = eje de acero al carbono con llave