Motion
N123G2-0300-0001-CF

SANDVIK
N123G2-0300-0001-CF

Plaquita de ranurado N123-Style de corte neutro de metal duro de grado 1125 , ancho de corte máximo 3mm , radio de esquina 0.1mm
Artículo MI #04296905
No. Fabricante N123G2-0300-0001-CF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SANDVIK
N123G2-0300-0001-CF

Plaquita de ranurado N123-Style de corte neutro de metal duro de grado 1125 , ancho de corte máximo 3mm , radio de esquina 0.1mm
Artículo MI #04296905
No. Fabricante N123G2-0300-0001-CF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.1 mm
  • Profundidad de corte máxima
    18.4 mm
  • Corte máximo Ancho  
    3 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Tamaño del asiento
    G

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado
  • Rompevirutas
    CF
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Código de estilo de plaquita completa
    N123G2-0300-0001-CF
  • Estilo de plaquita
    N123
  • Calidad del fabricante
    1125
  • Material
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
N123G2-0300-0001-CF 1125 INSERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno