Motion
AT32
Sierra perforadora dentada - Dentada, con punta de metal duro, 2 in Diámetro de sierra, 1-1/2 in Profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #04296953
No. Fabricante AT32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra perforadora dentada - Dentada, con punta de metal duro, 2 in Diámetro de sierra, 1-1/2 in Profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #04296953
No. Fabricante AT32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1-1/2 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Compensación de eje
    MORSE M45PCT
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    EN
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo
  • TPI/Número de dientes
    3 TPI

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJEROS CON PUNTA DE CARBURO DE AT32 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo