Motion
SY1-1/2TF/C4VA2101

SKF
SY1-1/2TF/C4VA2101

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04297040
No. Fabricante SY1-1/2TF/C4VA2101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY1-1/2TF/C4VA2101

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04297040
No. Fabricante SY1-1/2TF/C4VA2101
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9400 pulg.
  • Ancho de la base
    1.89 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3300 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.9000 pulg.
  • Longitud total
    6.8900 pulg.
  • Ancho general
    1.9400 pulg.
  • Peso
    4.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +55 a +120 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SY 1.1/2 TF/VA201
  • Serie
    SY
  • UPC_NO
    7316574462674

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA SY1-1/2TF/C4VA2101