Motion
YAR 208-2FW/VA228

SKF
YAR 208-2FW/VA228

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro del orificio de 40 mm, 3.1496 pulg. OD, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04297060
No. Fabricante YAR 208-2FW/VA228
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 208-2FW/VA228

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro del orificio de 40 mm, 3.1496 pulg. OD, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04297060
No. Fabricante YAR 208-2FW/VA228
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    49.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Peso
    1.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    19 kN
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    YAR2
  • UPC_NO
    7316571509938

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR208-2FW/VA228

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good