Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola22.23 mm
- Agujero Diámetro12 mm
- Diámetro de la cabeza30 mm
- Anchura del cabezal12 mm
- Ángulo de desalineación17 o
- Altura total65 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM12 x 1.25
- Tamaño de la roscaM12 x 1.25
- Peso0.095 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial44490 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieAWF
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6H
- UPC_NO190029019104