Motion
VLRSE-2
Seguidor de leva con ranura en V: 2.0000 in de diám. del rodillo, 0.8438 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #04297310
No. Fabricante VLRSE-2
Precio298.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con ranura en V: 2.0000 in de diám. del rodillo, 0.8438 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #04297310
No. Fabricante VLRSE-2
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
Precio298.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8438 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1/2-20
  • Peso
    1.2 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.422 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    520 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    622424979986

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA VLRSE-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"