Motion
PS690
Lijadoras orbitales de aire - 0.04 hp, órbita aleatoria, 0.188 pulg. de diámetro orbital, 20.00 cfm con carga, 5.00 pulg. de almohadilla
Artículo MI #04297681
No. Fabricante PS690
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadoras orbitales de aire - 0.04 hp, órbita aleatoria, 0.188 pulg. de diámetro orbital, 20.00 cfm con carga, 5.00 pulg. de almohadilla
Artículo MI #04297681
No. Fabricante PS690
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Diámetro de la órbita
    0.188 pulg.
  • Altura total
    4.200 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    5.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.9 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    20.00 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.04 CV
  • Incluye
    Controles de velocidad integrados
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Estilo de órbita
    Aleatorio
  • Forma de la almohadilla
    Circular

Descripción general

Descripción del fabricante
PS690 SANDER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo