Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes40 :1
- Carga colgada90 lb
- Peso5.30 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa1.40 A
- Par de carga completa19 pulg./lb
- Código de armonización8501.31.2000
- Caballos de entrada1/17 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP20
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor130 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajePie
- Marco NEMA24A
- RPM de salida43.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa1
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación