Motion
SDA-075
Artículo MI #04298018
No. Fabricante SDA-075
Precio76.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04298018
No. Fabricante SDA-075
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
Precio76.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0,7500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo de sujeción
    1/4-28 x 5/8
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    0,5000 pulg.
  • Longitud del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    1.271818 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Abrazadera Step Dowm
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861046272
  • Material
    Acero - ASTM A108
  • Serie
    SDA
  • UPC_NO
    044861046272

Descripción general

Descripción del fabricante
SDA-075 3/4" - 1/2" DE ADAPTADOR DE BAJADA
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Forma sencilla de reducir el diámetro exterior del eje
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"